› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ PG 16

Cod. Rexel RR52000950
Cod. Produttore 52000950
Cod. EAN 4044773415735

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga
  • Serie: SHZ PG 16

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHZ PG 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SHZ PG 16, puoi contare su prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHZ PG 16, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SHZ PG 16, puoi contare su prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ PG 16