› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ PG 13.5

Cod. Rexel RR52000940
Cod. Produttore 52000940
Cod. EAN 4044773415773

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SHZ PG 13.5
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Uso: Industriale
  • Connessione: Affidabile
  • Design: Robusto
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHZ PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SHZ PG 13,5, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze di cablaggio. Unisce funzionalità e durata, rappresentando una scelta intelligente per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHZ PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT SHZ PG 13,5, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze di cablaggio. Unisce funzionalità e durata, rappresentando una scelta intelligente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ PG 13.5