› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ-M 32X1.5/29

Cod. Rexel RR52106760
Cod. Produttore 52106760
Cod. EAN 4044773169737

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5/29
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: SHZ-M
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Superior

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHZ-M 32X1,5/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5/29 lo rende perfetto per una varietà di installazioni. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SHZ-M offre prestazioni superiori, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHZ-M 32X1,5/29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5/29 lo rende perfetto per una varietà di installazioni. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SHZ-M offre prestazioni superiori, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ-M 32X1.5/29