› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ-M 25X1.5/21

Cod. Rexel RR52106750
Cod. Produttore 52106750
Cod. EAN 4044773169799

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1,5/21
  • Serie: SHZ-M
  • Protezione: alta resistenza
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiale: resistente
  • Connessioni: sicure affidabili
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHZ-M 25X1,5/21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze esterne, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua dimensione di 25X1,5/21 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Scegliere il SKINDICHT SHZ-M significa optare per un prodotto che unisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHZ-M 25X1,5/21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le influenze esterne, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua dimensione di 25X1,5/21 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Scegliere il SKINDICHT SHZ-M significa optare per un prodotto che unisce prestazioni eccellenti e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ-M 25X1.5/21