› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHVE PG 16/11/13/9

Cod. Rexel RR52010530
Cod. Produttore 52010530
Cod. EAN 4044773423891

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SHVE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Design: innovativo
  • Installazione: semplice e veloce
  • Affidabilità: massima sicurezza

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SHVE PG 16/11/13/9, un prodotto della rinomata marca RR52010530. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, SKINDICHT SHVE offre un'installazione semplice e veloce, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità al primo posto. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SHVE PG 16/11/13/9, un prodotto della rinomata marca RR52010530. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente assicura una protezione efficace, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, SKINDICHT SHVE offre un'installazione semplice e veloce, mantenendo la sicurezza e l'affidabilità al primo posto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

5,5 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHVE PG 16/11/13/9