›

SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/22/17

Cod. Rexel RR52107050
Cod. Produttore 52107050
Cod. EAN 4044773168051

Informazioni principali

  • Serie: SHVE-M
  • Diametro cavo: 32x1.5 mm
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Tenuta: Stagna
  • Uso: Industriale e civile
  • Sicurezza: Alta protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHVE-M 32X1.5 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici, offrendo una protezione ottimale contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una tenuta stagna efficace in ambienti industriali e civili. La sua configurazione consente un montaggio semplice e veloce, adattandosi a diverse dimensioni di cavo per una maggiore versatilità nell'uso. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione nell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHVE-M 32X1.5/29/22/17