› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHVE-M 20X1.5/16/15/11

Cod. Rexel RR52106990
Cod. Produttore 52106990
Cod. EAN 4044773168457

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 20X1.5/16/15/11
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: resistente a umidità
  • Materiale: robusto e durevole
  • Applicazione: uso elettrico
  • Resistenza: alta affidabilità
  • Ambiente: ambienti difficili

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHVE-M 20X1,5/16/15/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'umidità e le contaminazioni, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli SKINDICHT per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHVE-M 20X1,5/16/15/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro l'umidità e le contaminazioni, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli SKINDICHT per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

schermato

esecuzione EMC

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHVE-M 20X1.5/16/15/11