›

SKINDICHT SHV PG29/22 CONE SEAL CR

Cod. Rexel RR52021240
Cod. Produttore 52021240
Cod. EAN 4044773361469

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Modello: SHV PG29/22
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Fissaggio: Ottimale
  • Serie: SKINDICHT
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG29/22 è progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, assicurando la continuità e la sicurezza degli impianti. La sua configurazione consente un fissaggio ottimale dei cavi, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di qualità e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINDICHT SHV PG29/22 CONE SEAL CR