›

SKINDICHT SHV PG13.5/13.5/11

Cod. Rexel RR52002590
Cod. Produttore 52002590
Cod. EAN 4044773410501

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Dimensioni: PG13.5/13.5/11
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice e stabile
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG13.5/13.5/11 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e apparecchiature. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità del cablaggio. La sua configurazione PG13.5 permette un'installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta una tenuta ottimale. Questo accessorio è fondamentale per migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici, offrendo al contempo facilità di montaggio e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG13.5/13.5/11