› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG11/7 CONE SEAL CR

Cod. Rexel RR52021150
Cod. Produttore 52021150
Cod. EAN 4044773361872

Informazioni principali

  • Tipo: PG11/7
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Serie: SHV
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG11/7 DICHTKONUS è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e protetta. Progettato per applicazioni elettriche, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per ambienti che richiedono una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG11/7 DICHTKONUS è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e protetta. Progettato per applicazioni elettriche, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per ambienti che richiedono una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

SKINDICHT SHV PG11/7 CONE SEAL CR