› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 9/9/7

Cod. Rexel RR52002540
Cod. Produttore 52002540
Cod. EAN 4044773410747

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Protezione: alta qualità
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Design: versatile
  • Installazione: facile e sicura
  • Prestazioni: elevate

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SHV PG 9/9/7, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione e affidabilità nelle installazioni. Questo componente è progettato per garantire prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse configurazioni. Scegli SKINDICHT SHV PG 9/9/7 per una soluzione elettrica efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SHV PG 9/9/7, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima protezione e affidabilità nelle installazioni. Questo componente è progettato per garantire prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse configurazioni. Scegli SKINDICHT SHV PG 9/9/7 per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 9/9/7