› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 9/9/6

Cod. Rexel RR52002550
Cod. Produttore 52002550
Cod. EAN 4044773410679

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Design: robusto e innovativo
  • Dimensioni: PG 9/9/6
  • Affidabilità: alta qualità

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 9/9/6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli il SKINDICHT SHV PG 9/9/6 per prestazioni superiori e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 9/9/6, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Scegli il SKINDICHT SHV PG 9/9/6 per prestazioni superiori e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 9/9/6