› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 7/7/5

Cod. Rexel RR52002530
Cod. Produttore 52002530
Cod. EAN 4044773410778

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: robusto e funzionale
  • Dimensioni: PG 7/7/5
  • Affidabilità: connessioni sicure

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SHV PG 7/7/5, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con un design funzionale, SKINDICHT SHV PG 7/7/5 offre prestazioni eccezionali, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SHV PG 7/7/5, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robustezza e versatilità lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con un design funzionale, SKINDICHT SHV PG 7/7/5 offre prestazioni eccezionali, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 7/7/5