› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 29/29/26

Cod. Rexel RR52002690
Cod. Produttore 52002690
Cod. EAN 4044773409659

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione cavi: PG 29/29/26
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Uso: Sigillatura sicura
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Tipo: Gestione cavi

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 29/29/26 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo articolo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una sigillatura sicura e duratura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 29/29/26 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo articolo è ideale per applicazioni in cui è richiesta una sigillatura sicura e duratura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 29/29/26