›

SKINDICHT SHV PG 29/29/24

Cod. Rexel RR52002700
Cod. Produttore 52002700
Cod. EAN 4044773409635

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro cavo: 29/29/24 mm
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazione: industriale
  • Funzione: fissaggio e protezione cavi
  • Compatibilità: diversi diametri cavo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 29/29/24 è un pressacavo progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è studiato per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico, contribuendo a prevenire infiltrazioni e danni. La sua struttura robusta e la compatibilità con diversi diametri di cavo lo rendono una soluzione versatile e funzionale per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 29/29/24