› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 29/29/22

Cod. Rexel RR52002710
Cod. Produttore 52002710
Cod. EAN 4044773409611

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta contro umidità
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: versatile e adattabile
  • Resistenza chimica: elevata
  • Durata: prestazioni durature

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 29/29/22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando prestazioni durature. Con il suo design versatile, si adatta perfettamente a diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 29/29/22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze chimiche, assicurando prestazioni durature. Con il suo design versatile, si adatta perfettamente a diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 29/29/22