› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/21/20

Cod. Rexel RR52002650
Cod. Produttore 52002650
Cod. EAN 4044773409994

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Voltaggio: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: PG 21/21/20
  • Protezione: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Connessioni: sicure
  • Design: robusto

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 21/21/20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti industriali. Scegli SKINDICHT SHV per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 21/21/20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti industriali. Scegli SKINDICHT SHV per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/21/20