› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/21/18

Cod. Rexel RR52002660
Cod. Produttore 52002660
Cod. EAN 4044773409901

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SHV PG 21/21/18
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Design: Innovativo
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 21/21/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione sicura e duratura. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando un'installazione facile e affidabile. Con un design innovativo, il SKINDICHT SHV PG 21/21/18 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 21/21/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione sicura e duratura. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando un'installazione facile e affidabile. Con un design innovativo, il SKINDICHT SHV PG 21/21/18 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/21/18