› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/21/16

Cod. Rexel RR52002670
Cod. Produttore 52002670
Cod. EAN 4044773409840

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta robustezza
  • Dimensioni: PG 21/21/16
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SHV PG 21/21/16, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR52002670. Questo articolo è progettato per garantire un'ottima protezione e connessione in applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il SKINDICHT SHV offre prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo, assicurando una gestione sicura e efficiente delle vostre installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SHV PG 21/21/16, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR52002670. Questo articolo è progettato per garantire un'ottima protezione e connessione in applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il SKINDICHT SHV offre prestazioni superiori e una lunga durata nel tempo, assicurando una gestione sicura e efficiente delle vostre installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/21/16