› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/16/20

Cod. Rexel RR52010770
Cod. Produttore 52010770
Cod. EAN 4044773422931

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: umidità e polveri
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: robusto
  • Affidabilità: alta
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 21/16/20 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri. Questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Con un design robusto, il SKINDICHT SHV PG 21/16/20 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 21/16/20 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri. Questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Con un design robusto, il SKINDICHT SHV PG 21/16/20 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/16/20