› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/16/18

Cod. Rexel RR52010760
Cod. Produttore 52010760
Cod. EAN 4044773422962

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Design: Innovativo
  • Connessioni: Elettriche sicure
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Modello: PG 21/16/18

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SHV PG 21/16/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, il SKINDICHT SHV PG 21/16/18 rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SHV PG 21/16/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo, il SKINDICHT SHV PG 21/16/18 rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/16/18