› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 21/16/16

Cod. Rexel RR52010750
Cod. Produttore 52010750
Cod. EAN 4044773423013

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT SHV
  • Dimensioni: PG 21/16/16
  • Protezione: elevata contro agenti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: RR52010750
  • Affidabilità: duratura

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 21/16/16 è un prodotto innovativo della rinomata marca RR52010750, progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. Il design robusto e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINDICHT per una soluzione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 21/16/16 è un prodotto innovativo della rinomata marca RR52010750, progettato per garantire prestazioni superiori nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali. Il design robusto e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli SKINDICHT per una soluzione affidabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 21/16/16