› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/16/15

Cod. Rexel RR52002620
Cod. Produttore 52002620
Cod. EAN 4044773410242

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: PG 16/16/15
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Costruzione: robusta e innovativa

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 16/16/15 è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli SKINDICHT per una soluzione di alta affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 16/16/15 è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli SKINDICHT per una soluzione di alta affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/16/15