› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/16/13

Cod. Rexel RR52002630
Cod. Produttore 52002630
Cod. EAN 4044773410198

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: ambienti difficili
  • Dimensioni: PG 16/16/13
  • Uso: cablaggio e connessioni
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 16/16/13 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità. Perfetto per il cablaggio e le connessioni, è una scelta sicura per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 16/16/13 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità. Perfetto per il cablaggio e le connessioni, è una scelta sicura per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/16/13