› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/16/11

Cod. Rexel RR52002640
Cod. Produttore 52002640
Cod. EAN 4044773410136

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta resistenza
  • Materiale: robusto e resistente
  • Dimensioni: PG 16/16/11
  • Applicazioni: elettriche affidabili
  • Design: versatile e adattabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/16/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta offre una protezione eccellente, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse configurazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità del SKINDICHT SHV PG 16/16/11 per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/16/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta offre una protezione eccellente, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse configurazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità del SKINDICHT SHV PG 16/16/11 per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/16/11