› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/15

Cod. Rexel RR52010740
Cod. Produttore 52010740
Cod. EAN 4044773423044

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Polvere e umidità
  • Dimensioni: PG 16/13,5/15
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: SHV
  • Resistenza: Superiore

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 16/13,5/15 è un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale contro polvere e umidità. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con l'attenzione ai dettagli e l'affidabilità del marchio, questo prodotto si distingue per la sua eccellente performance e durabilità. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 16/13,5/15 è un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione ottimale contro polvere e umidità. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Con l'attenzione ai dettagli e l'affidabilità del marchio, questo prodotto si distingue per la sua eccellente performance e durabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/15