› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/13

Cod. Rexel RR52010730
Cod. Produttore 52010730
Cod. EAN 4044773423075

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Dimensioni: PG 16/13,5/13
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: SHV
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/13,5/13, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design innovativo offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali in ambienti sfidanti. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/13,5/13, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design innovativo offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali in ambienti sfidanti. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/13