›

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/11

Cod. Rexel RR52010720
Cod. Produttore 52010720
Cod. EAN 4044773423105

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Misure: PG 16/13.5/11
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Serie: SHV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG 16/13.5/11 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, proteggendoli da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima tenuta e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La sua struttura consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse dimensioni di cavi grazie alle specifiche misure PG 16, 13.5 e 11. Questo prodotto è indicato per chi cerca qualità e durata nel tempo per la gestione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/13.5/11