› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/11/15

Cod. Rexel RR52010710
Cod. Produttore 52010710
Cod. EAN 4044773423136

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SHV PG 16/11/15
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: varie
  • Protezione: sicura

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SHV PG 16/11/15, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINDICHT è sinonimo di efficienza e sicurezza nel settore elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SHV PG 16/11/15, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design innovativo facilita l'installazione. SKINDICHT è sinonimo di efficienza e sicurezza nel settore elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/11/15