› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 16/11/13

Cod. Rexel RR52010700
Cod. Produttore 52010700
Cod. EAN 4044773423198

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: umidità e polveri
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: PG 16/11/13
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: alta
  • Versatilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/11/13, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 16/11/13, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durata, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/11/13