›

SKINDICHT SHV PG 16/11/11

Cod. Rexel RR52010690
Cod. Produttore 52010690
Cod. EAN 4044773423235

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 16/11/11
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Uso: Industriale e civile
  • Fissaggio: Sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG 16/11/11 è un componente essenziale per garantire la protezione e la tenuta stagna dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni. Progettato per adattarsi a cavi di diverse dimensioni, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla durabilità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 16/11/11