›

SKINDICHT SHV PG 13.5/9/9

Cod. Rexel RR52010650
Cod. Produttore 52010650
Cod. EAN 4044773423365

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG 13.5
  • Protezione: Tenuta stagna
  • Resistente a: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta durabilità
  • Applicazioni: Industriali
  • Facile: Installazione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG 13.5/9/9 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura tenuta stagna e protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto. Adatto per l'utilizzo in diverse applicazioni industriali, questo pressacavo facilita l'installazione e il collegamento dei cavi mantenendo l'integrità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 13.5/9/9