›

SKINDICHT SHV PG 13.5/9/11

Cod. Rexel RR52010660
Cod. Produttore 52010660
Cod. EAN 4044773423334

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Fissaggio cavi: sicuro e affidabile
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: industriali
  • Tenuta: stagna
  • Installazione: facile
  • Compatibilità: diametri specifici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV PG 13.5/9/11 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, assicurando protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali che richiedono una tenuta stagna e una facile installazione. La sua compatibilità con diametri specifici di cavo lo rende versatile per diverse esigenze di cablaggio, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 13.5/9/11