› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 13.5/13.5/9

Cod. Rexel RR52002600
Cod. Produttore 52002600
Cod. EAN 4044773410273

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SHV PG 13.5/13.5/9
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Connessione sicura
  • Prestazioni: Elevate
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 13,5/13,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo articolo, parte di una rinomata famiglia di soluzioni elettriche, è realizzato con materiali durevoli e resistenti, ideali per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e robustezza lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Scegli SKINDICHT per una protezione ottimale delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 13,5/13,5/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo articolo, parte di una rinomata famiglia di soluzioni elettriche, è realizzato con materiali durevoli e resistenti, ideali per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e robustezza lo rendono perfetto per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Scegli SKINDICHT per una protezione ottimale delle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 13.5/13.5/9