› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 13.5/11/9

Cod. Rexel RR52010670
Cod. Produttore 52010670
Cod. EAN 4044773423303

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: innovativo
  • Durata: superiore
  • Serie: SHV PG 13.5/11/9

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 13,5/11/9 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un'ottima protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e il design innovativo lo rendono perfetto per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 13,5/11/9 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un'ottima protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità e il design innovativo lo rendono perfetto per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 13.5/11/9