› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 13.5/11/11

Cod. Rexel RR52010680
Cod. Produttore 52010680
Cod. EAN 4044773423266

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Tipo: guaina di protezione
  • Dimensioni: PG 13,5/11/11
  • Installazione: semplice e sicura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 13,5/11/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo elemento è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Scegli SKINDICHT per un'installazione senza preoccupazioni. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 13,5/11/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo elemento è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni elettriche. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Scegli SKINDICHT per un'installazione senza preoccupazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 13.5/11/11