› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 11/11/9

Cod. Rexel RR52002560
Cod. Produttore 52002560
Cod. EAN 4044773410631

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Tensione nominale: PG 11/11/9
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Durabilità: Ottimale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV PG 11/11/9, una soluzione innovativa per il cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e affidabilità per le tue applicazioni. La sua progettazione intelligente garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli SKINDICHT per un connubio perfetto di prestazioni e durabilità nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV PG 11/11/9, una soluzione innovativa per il cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e affidabilità per le tue applicazioni. La sua progettazione intelligente garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli SKINDICHT per un connubio perfetto di prestazioni e durabilità nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 11/11/9