› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV PG 11/11/7

Cod. Rexel RR52002570
Cod. Produttore 52002570
Cod. EAN 4044773410570

Informazioni principali

  • Serie: SHV
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Robusto
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Facile
  • Dimensioni: PG 11/11/7
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV PG 11/11/7 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo prodotto è caratterizzato da un design robusto che facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV PG 11/11/7 è un accessorio elettrico di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo prodotto è caratterizzato da un design robusto che facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV PG 11/11/7