› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M-FKM 32X1.5/29/22

Cod. Rexel RR52105540
Cod. Produttore 52105540
Cod. EAN 4044773173833

Informazioni principali

  • Materiale: Viton (FKM)
  • Dimensioni: 32X1,5/29/22
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Protezione chimica: Eccellente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e durevole
  • Serie: SHV-M-FKM

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV-M-VITON 32X1,5/29/22 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in Viton, questo articolo offre un'eccellente resistenza a temperature elevate e agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5/29/22 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design robusto e durevole, questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV-M-VITON 32X1,5/29/22 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in Viton, questo articolo offre un'eccellente resistenza a temperature elevate e agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 32X1,5/29/22 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design robusto e durevole, questo prodotto rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 32X1.5/29/22