› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M-FKM 25X1.5/21/20

Cod. Rexel RR52105530
Cod. Produttore 52105530
Cod. EAN 4044773173871

Informazioni principali

  • Materiale: Viton
  • Dimensioni: 25X1,5/21/20
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Resistenza temperatura: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Innovativo
  • Serie: SHV-M
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV-M-VITON, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in Viton, questo articolo offre un'ottima resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature. Le dimensioni di 25X1,5/21/20 lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SHV-M-VITON è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV-M-VITON, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in Viton, questo articolo offre un'ottima resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature. Le dimensioni di 25X1,5/21/20 lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT SHV-M-VITON è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 25X1.5/21/20