›

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/16/15

Cod. Rexel RR52105510
Cod. Produttore 52105510
Cod. EAN 4044773173949

Informazioni principali

  • Materiale: FKM
  • Dimensioni: 20X1.5/16/15
  • Tenuta stagna: Elevata
  • Resistenza chimica: Alta
  • Applicazione: Passaggio cavi/tubi
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Costruzione: Robusta e precisa
  • Serie: SHV-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/16/15 è progettata per garantire un'elevata tenuta stagna e resistenza chimica in applicazioni elettriche. Realizzata con materiale FKM, offre una protezione affidabile contro agenti esterni e condizioni ambientali difficili. Questo componente è ideale per il passaggio sicuro di cavi e tubi, assicurando l'integrità dell'impianto elettrico grazie alla sua costruzione robusta e precisa. La dimensione 20X1.5/16/15 assicura una perfetta adattabilità a diverse configurazioni, ottimizzando la sicurezza e la durata dell'installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/16/15