› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/13.5/9

Cod. Rexel RR52105490
Cod. Produttore 52105490
Cod. EAN 4044773174014

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5/13,5/9
  • Materiale: Viton (FKM)
  • Resistenza termica: Alta temperatura
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Innovativo e sicuro
  • Serie: SHV-M
  • Affidabilità: Duratura

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV-M-VITON 20X1,5/13,5/9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in Viton, questo materiale offre resistenza a temperature elevate e sostanze chimiche, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua dimensione di 20X1,5/13,5/9 assicura una perfetta adattabilità, mentre il design innovativo promuove la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni. Un elemento essenziale per chi cerca soluzioni durature e performanti. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV-M-VITON 20X1,5/13,5/9 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in Viton, questo materiale offre resistenza a temperature elevate e sostanze chimiche, rendendolo ideale per ambienti impegnativi. La sua dimensione di 20X1,5/13,5/9 assicura una perfetta adattabilità, mentre il design innovativo promuove la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni. Un elemento essenziale per chi cerca soluzioni durature e performanti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/13.5/9
€ 5,98 x 1 pz.