Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52105480
Cod. Produttore
52105480
Cod. EAN
4044773174083

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SHV-M-VITON 20x1,5/13,5/11
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV-M-FKM 20X1.5/13.5/11 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una guarnizione in FKM che assicura resistenza a oli, agenti chimici e temperature elevate, rendendolo ideale per ambienti gravosi. Le dimensioni 20X1.5/13.5/11 sono studiate per adattarsi perfettamente a specifici diametri di cavo, offrendo una chiusura sicura e affidabile. Questo pressacavo è progettato per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema elettrico, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità.

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68