›

SKINDICHT SHV-M-FKM 20/16/13

Cod. Rexel RR52105500
Cod. Produttore 52105500
Cod. EAN 4044773173987

Informazioni principali

  • Serie: SHV-M-FKM
  • Tenuta stagna: alta
  • Materiale: FKM resistente
  • Diametro cavo: 20/16/13 mm
  • Resistenza chimica: elevata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV-M-FKM 20/16/13 è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti come il FKM, offre un'elevata resistenza chimica e meccanica, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Progettato per adattarsi a diametri di cavo specifici, questo pressacavo facilita l'installazione e contribuisce a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono standard elevati di protezione e isolamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 20/16/13