› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M-FKM 16X1.5/9/7

Cod. Rexel RR52105450
Cod. Produttore 52105450
Cod. EAN 4044773174199

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5/9/7
  • Materiale: Viton (FKM)
  • Alta resistenza: chimica e termica
  • Protezione: elevata tenuta
  • Applicazioni: elettriche critiche
  • Serie: SHV-M
  • Durata: superiore
  • Adattabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV-M-VITON 16X1,5/9/7 è un prodotto di alta qualità realizzato in Viton, noto per la sua resistenza e durata. Questo materiale offre eccellenti proprietà di tenuta, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La dimensione di 16X1,5/9/7 garantisce una perfetta adattabilità, assicurando prestazioni ottimali. Scegliere questo prodotto significa optare per un'affidabilità superiore e una protezione efficace in ambienti critici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV-M-VITON 16X1,5/9/7 è un prodotto di alta qualità realizzato in Viton, noto per la sua resistenza e durata. Questo materiale offre eccellenti proprietà di tenuta, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La dimensione di 16X1,5/9/7 garantisce una perfetta adattabilità, assicurando prestazioni ottimali. Scegliere questo prodotto significa optare per un'affidabilità superiore e una protezione efficace in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 16X1.5/9/7