› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M-FKM 12/7/5

Cod. Rexel RR52105430
Cod. Produttore 52105430
Cod. EAN 4044773174250

Informazioni principali

  • Serie: SHV-M-FKM
  • Materiale: Viton resistente
  • Misure: 12/7/5 mm
  • Resistente a alte temperature
  • Protezione da agenti chimici
  • Design versatile
  • Struttura robusta
  • Durata eccezionale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SHV-M-VITON 12/7/5 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale Viton di alta qualità, offre resistenza a temperature elevate e agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti sfidanti. La sua struttura robusta e la precisione nella lavorazione assicurano una durata eccezionale, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse configurazioni. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SHV-M-VITON 12/7/5 è un prodotto innovativo progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale Viton di alta qualità, offre resistenza a temperature elevate e agenti chimici, rendendolo ideale per ambienti sfidanti. La sua struttura robusta e la precisione nella lavorazione assicurano una durata eccezionale, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse configurazioni. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M-FKM 12/7/5