› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M 32X1.5/29/26

Cod. Rexel RR52105420
Cod. Produttore 52105420
Cod. EAN 4044773174335

Informazioni principali

  • Serie: SHV-M
  • Tensione nominale: 32X1,5
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta sicurezza
  • Applicazione: elettrica
  • Costruzione: robusta
  • Durabilità: elevata
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV-M 32X1,5/29/26, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione efficace. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINDICHT SHV-M, puoi contare su prestazioni superiori e sicurezza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV-M 32X1,5/29/26, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione efficace. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il SKINDICHT SHV-M, puoi contare su prestazioni superiori e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M 32X1.5/29/26