› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-M 32X1.5/29/24

Cod. Rexel RR52105410
Cod. Produttore 52105410
Cod. EAN 4044773174366

Informazioni principali

  • Diametro: 32 mm
  • Materiale: resistente
  • Installazione: semplice
  • Protezione: affidabile
  • Durata: lunga
  • Serie: SHV-M
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV-M 32X1,5/29/24, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un'installazione semplice. Con un diametro di 32 mm, è ideale per diverse esigenze nel settore elettrico. Scegli questo prodotto per la tua prossima installazione e sperimenta l'affidabilità che offre. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV-M 32X1,5/29/24, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile per le applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e un'installazione semplice. Con un diametro di 32 mm, è ideale per diverse esigenze nel settore elettrico. Scegli questo prodotto per la tua prossima installazione e sperimenta l'affidabilità che offre.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-M 32X1.5/29/24