› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHV-FKM PG 21/21/18

Cod. Rexel RR52024966
Cod. Produttore 52024966
Cod. EAN 4044773345513

Informazioni principali

  • Serie: SHV-FKM
  • Materiale: Viton (FKM)
  • Filettatura: PG 21/21/18
  • Alta resistenza chimica
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto e sicuro
  • Codice merceologico: 100703
  • Durabilità elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHV-VITON PG 21/21/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in Viton, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica 100703 ne sottolinea l'affidabilità nel settore. Con un design accurato, questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti. Scegli la qualità e l'innovazione con SKINDICHT SHV-VITON. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHV-VITON PG 21/21/18, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in Viton, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica 100703 ne sottolinea l'affidabilità nel settore. Con un design accurato, questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti. Scegli la qualità e l'innovazione con SKINDICHT SHV-VITON.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT SHV-FKM PG 21/21/18