Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52024971
Cod. Produttore
52024971
Cod. EAN
4044773345261

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SHV-VITON PG 16/11/13
Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SHV-FKM PG 16/11/13 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza alle sollecitazioni meccaniche e protezione contro polvere e umidità. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e assicurare una tenuta ermetica, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durabilità. Questo pressacavo è compatibile con cavi di diverse dimensioni, assicurando una perfetta adattabilità e mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68